Placă sinusoidală de precizie 150x150mm, versiune magnetică

Cod articol.: 930-629
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 930-629
Număr producător 930-629
L-Număr L40950 485
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

  • Morsa sinusoidală vă oferă următoarele avantaje:
  • Fabricată din oțel aliat pentru scule, călit și rectificat cu precizie.
  • Reglare precisă a unghiului datorită blocurilor de gabarit max. 45°.
  • 930-626 Piesa de lucru poate fi fixată pe suprafața plăcii prin găuri filetate și opriri laterale.
  • 930-628 și 930-629 Unghi reglabil în două direcții.
  • 930-629 Mandrină magnetică permanentă.

Caracteristică:

  • Observaţii: Tip ax compozit , Cu mandrină magnetică acționată cu pârghie
  • Mărime / Dimensiune: 0,29 X 0,29 X 0,215 M
  • Paralelism: 0,002 mm / 100 mm
  • Rectangularitate: 0,005 mm / 100 mm
  • Deviație unghiulară la 45°: +/-15”

Livrare:

Într-o cutie