Precisie sinus plaat 150x150mm, magnetische versie

Artikelnummer: 930-629
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
Producttype Controlemachineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930-629
Nummer fabrikant 930-629
L-nummer L40950 485

Omschrijving

Omschrijving:

  • De sinusbankschroef biedt u de volgende voordelen:
  • Gemaakt van gelegeerd gereedschapsstaal, gehard en nauwkeurig geslepen.
  • Nauwkeurige hoekverstelling dankzij maaswijdtemeters van max. 45°.
  • 930-626 Werkstuk kan op het plaatoppervlak worden vastgezet met draadgaten en zijdelingse aanslagen.
  • 930-628 en 930-629 Hoek in twee richtingen verstelbaar.
  • 930-629 Permanente magnetische spankop.

Kenmerk:

Loodlijn: 0,005 mm / 100 mm
Opmerkingen: Type samengestelde as met hefboombediende magnetische klauwplaat.