{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Gama de prindere | fără interval de tensionare | |
| Lungime totală max. L | 400 mm | |
| Lăţimea totală B | 170 mm | |
| Înălţimea totală H | 155 mm | |
| Rabatabil | nu | |
| Execuție | mecanic | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | Lăpuit; călit | |
| Precizie | 0,002 mm | |
| Tip produs | Menghină de verificare |
| Cod articol | 930-607 | |
| Număr producător | 930-607 | |
| L-Număr | L40950 476 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |