Mordaza de precisión de 120 mm de ancho de sujeción

Número de artículo: 930-607
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Caja
Gama de sujeción sin rango de tensión
Longitud total máx. L 400 mm
Anchura total B 170 mm
Altura total H 155 mm
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Material acero
Superficie Lapeado; templado
Precisión 0,002 mm
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 930-607
Número del fabricante 930-607
Número L L40950 476
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Mordaza de precisión con husillo roscado. Fabricado en acero aleado para herramientas, templado y lapeado de precisión. Con prisma rectificado horizontalmente en la mandíbula móvil.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,4 X 0,17 X 0,155 M
  • Paralelismo: 0,002 / 100
  • Perpendicularidad: 0,005 / 100

Volumen de suministro:

En una caja