Etau de précision 120 mm de portée

Réf.: 930-607
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Plage de serrage Pas de plage de serrage
Longueur totale max. L 400 mm
Largeur totale B 170 mm
Hauteur totale H 155 mm
Propriété orientable non
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau acier
Surface rodage; trempé
Précision 0,002 mm
Type de produit etaux de contrôle

Identification et classification

Référence article 930-607
Réf. fabricant 930-607
Article hors catalogue L40950 476
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Etau de précision avec broche filetée. En acier à outils allié, trempé et rodé très finement. Avec prisme taillé horizontalement dans la mâchoire mobile.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,4 X 0,17 X 0,155 M
  • Parallélisme: 0,002 / 100
  • Perpendicularité: 0,005 / 100

Livraison:

Dans une boîte