Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción, Cantidad de articulaciones: 1

Número de artículo: 929400 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recorrido del brazo giratorio mín. 256 mm
Cantidad de articulaciones 1
Capacidad de carga mín. 10 kg
Tamaño máx. del monitor 24 pul
Tipo de producto Soporte monitor/teclado
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 929400 1
EAN / GTIN 4009729089446
Número del fabricante 962+0119+003
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado ajustable de funcionamiento suave de aluminio anodizado de alta calidad, chapa de acero con recubrimiento de pintura en polvo al horno y plástico. Para su fijación en paneles perforados □ de 9 × 9 mm con una separación de 37 mm, columnas soporte o columnas de medios Multi Top. Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Incluye soporte de cable para una inteligente guía para cable. Incluye material de fijación para paredes perforadas, columnas soporte y columnas de medios Multi Top.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación VESA 75/100 hasta 24 pulgadas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.