Paire de colonnes d’alimentation Multi Top vides, Nombre d’emplacements: 18

Réf.: 928905 18
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’emplacements Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Kunststoff
Charge admissible max. 50 kg
Couleur gris
Type de produit colonne de support
Spécification de la charge admissible max.
Largeur 115 mm
Profondeur 200 mm
Hauteur 1 407 mm
Matériau aluminium
Poids 16,1 kg

Identification et classification

Référence article 928905 18
EAN / GTIN 4069515066686
Réf. fabricant 928905 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire de colonnes d’alimentation en profilé d’aluminium anodisé avec socle et cache en plastique. La combinaison d’emplacements d’alimentation et d’une fonction de support permet de créer un espace de travail parfaitement dégagé. L’option de configuration modulaire offre un haut degré de personnalisation pour un poste de travail ergonomique et fonctionnel. 4 profilés rainurés permettent d’accueillir d’autres accessoires tels que des panneaux perforés, des plateaux de rangement, etc. Rainures arrière graduées pour une fixation horizontale des consoles. Point de mise à la terre pour câblage individuel prévu dans toutes les colonnes d’alimentation.
18 emplacements dans la colonne d’alimentation.

Livraison:

Colonnes d’alimentation droite et gauche, matériel de fixation pour Workstation et établi (vis à bois et vis métriques).

Coloris:

Aluminium anodisé, plastique anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Les colonnes d’alimentation doivent toujours être entièrement occupées, que ce soit avec des modules ou des caches. Montage uniquement sur des établis avec épaisseur de plan de travail de 50 mm.
Ne convient pas au montage sur les Workstations eLevel+.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier