Dvojice sloupků pro rozvod médií Multi Top, prázdné, Počet míst pro moduly: 18

Artiklové číslo: 928905 18
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet míst pro moduly Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Kunststoff
Nosnost max. 50 kg
Barva Šedá
Druh produktu Nosný sloupek
Údaj o nosnosti Maximální
Šířka 115 mm
Hloubka 200 mm
Výška 1 407 mm
Materiál hliník
Hmotnost 16,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928905 18
EAN / GTIN 4069515066686
Číslo výrobce 928905 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvojice sloupků pro rozvod médií z eloxovaného hliníkového profilu s plastovou základnou a plastovým krytem. Díky kombinaci míst pro rozvod médií a funkce držáku vzniká pracovní plocha bez překážek. Možnosti modulárního osazení nabízí vysokou míru přizpůsobení pro ergonomické a funkční pracoviště. 4 drážkové profily pro uchycení dalšího příslušenství, jako jsou děrované desky, odkládací police atd. Zadní drážky se stupnicí pro vodorovné upevnění konzol. Ve všech sloupcích pro rozvod médií je připraven uzemňovací bod pro individuální zapojení kabelů.
18 místa pro moduly ve sloupku pro rozvod médií.

Rozsah dodávky:

Pravý a levý sloupek pro rozvod médií, upevňovací materiál pro pracovní stanici Workstation a pracovní stůl (šrouby do dřeva a metrické šrouby).

Lakování:

Eloxovaný hliník, plast barva antracit RAL 7016.

Poznámka:

Sloupky pro rozvod médií musejí být vždy osazeny kompletně, a to buď umístěním modulů nebo krytek. Montujte pouze na pracovní stoly s tloušťkou desky 50 mm.
Nevhodné pro montáž na pracovní stanici Workstation eLevel+.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.