Módulo para energía y medios, Tipo de módulo: USB

Número de artículo: 928470 USB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Grosor material 1,5 mm
Cantidad, Interfaz USB 2
Tipo de producto Módulo de alimentación
Material carcasa chapa de acero
Anchura carcasa 100 mm
Altura carcasa 137 mm
Tipo de conexión Interfaz USB
Peso total 0,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 928470 USB
EAN / GTIN 4062406117122
Número del fabricante 928470 USB
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe.
Principio de enchufe Plug and Play. Los módulos conductores de corriente están preconfeccionados con cable de conexión y clavija de 3 polos n.° 928491 tam. 3 para la conexión directa al bloque de distribución. Módulo n.° 928470 tam. CEE400/5 preconfeccionado con cable de conexión y clavija de 5 polos n.° 928491 tam. 5.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Aplicación:

A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
Alemania / DE: Tipo F
Suiza / CH: Tipo J
Italia / IT: Tipo L
Francia / FR: Tipo E
Chequia / CZ: Tipo E
Inglaterra / GB: Tipo G
Dinamarca / DK: Tipo K
EE. UU. / US: Tipo B

Idóneo para:

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
  • Los artículos n.° 928470 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.