{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Sistem fixare GST | da | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Curent nominal | 16 A | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Clasă de protecție IP | IP20 | |
| Clasa de protecție (electrotehnică) | Clasa de protecție 1 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP; Clasa de protecție (electrotehnică) | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Tip priză | F | |
| Număr, Priză | 2 | |
| Tensiune nominală, Priză | 250 V | |
| Curent nominal, Priză | 16 A | |
| Tip produs | Modul electric | |
| Domeniu de utilizare | interior | |
| Caracteristici | Comutator pornit/oprit; Se poate monta pe perete | |
| Materialul carcasei | tablă de oţel | |
| Lăţime carcasă | 1.920 mm | |
| Înălţime carcasă | 160 mm | |
| Tip conectare | Priză | |
| Greutate totală | 9 kg |
| Cod articol | 928442 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406116170 | |
| Număr producător | 928442 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |