{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 1.920 mm | |
Diepteverstelbereik | 60 mm | |
Inbouwhoogte | 160 mm | |
Verdeelunit | 18E | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Nominale spanning | 250 V | |
Stroomsoort | AC | |
Aan/uit-schakelaar | nee | |
Aantal contactdozen type F | 2 | |
Contactdoos type | F | |
geschikt voor type | 2000 | |
Gewicht | 9 kg | |
Producttype | Energiemodule |
Artikelnummer | 928442 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406116170 |