Lentyna iš lakštinio plieno 300 mm gylio, Tinka modeliui: 1500

Prekės Nr.: 928131 1500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 1,5 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Plotis 1 420 mm
Reguliuojamas gylis taip
Gylis min. 190 mm
Gylis maks. 300 mm
Aukštis 80 mm
Naudingasis plotis 1 380 mm
Naudingasis gylis 300 mm
Nuolydžio kampas 110 laipsniai; 90 laipsniai
Montavimo aukštis 80 mm
Lentyna briaunos; atlenkiamas kraštas
Pakeltų briaunų skaičius 3 vnt.
Briaunos priekyje
Leistinoji apkrova 25 kg
Produkto rūšis lentyna
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928131 1500
EAN / GTIN 4062406113230
Gamintojo numeris 928131 1500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, su pakeltu krašteliu iš 3 pusių. Priekinė pusė su apvadais. Montuojama apvadais į apačią arba žemyn. Reguliavimo ribos 110 mm gylyje.
Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 110°.

Tinka:

Montavimas įkabinant į atramas Nr. 928010, medžiagų vežimėlį Nr. 918590 (dyd. 1000) ir skiriamąsias sieneles Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Ant lentynų galima sudėti dėžutes su išpjauta priekine sienele, jas rasite 96-me skyriuje.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.