Caja de alimentación con dispositivo enrollador de cables, Altura: 700mm

Número de artículo: 927327 700
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Sistema de enchufe GST sí
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus und Module
Pieza descrita, Gris antracita Front
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Selección del color Libre elección
Tipo de producto Módulo de alimentación
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura 700 mm
Grosor material 1 mm
Peso 28,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 927327 700
EAN / GTIN 4062406108557
Número del fabricante 927327 700
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable.
Enrollador de cable resistente a los golpes y protegido contra salpicaduras de agua, categoría 2 según BGI.
Equipado con 2 módulos de corriente n.º 928470 tam DE250V/1, el dispositivo enrollador de manguera y de cable está atornillado fijo en el fondo de la carcasa. Dispositivo enrollador de cable largo 10 m, dispositivo enrollador de manguera 10 m.

Colocación:

Módulo n.º 928470: 2 × tam. DE250V/1; 1 × tam. 0/1

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.