Carcasă 16G completă cu dispozitiv de reglare pe înălţime / dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime şi menghină, Înălţime: 900mm

Cod articol.: 927320 900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten Schubladen
Denumirea producătorului Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock
Lăţime în G 16
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Picioare
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţime 900 mm
Lăţime utilă 280 mm
Adâncime utilă 600 mm
Înălţimea utilă 670 mm
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 61,9 kg
Unitate specifică producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 927320 900
EAN / GTIN 4062406108465
Număr producător 927320 900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G în construcţie de oţel stabilă. Uşa se închide cu încuietoare cilindrică. Setare care nu se închid.
Cu dispozitiv de reglare pe înălţime / dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime GARANT Cod 967565 Ref. 120 şi menghină Cod 967100 Ref. 120.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 150
Înălţimea uşii mm: 675

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dimensiuni între 200 la 500 și între 800 la 900 pentru montarea pe bancul de lucru GridLine Vario.
  • Ref. 600 şi 700, pentru montaj la banc de lucru GridLine ready-to-go.
  • Inclusiv până la Ref. 500, se montează în combinaţie cu picioare de sprijin.
  • De la Ref. 800, carcasa înlocuieşte picioarele de sprijin. Selectaţi înălţimea astfel încât să corespundă piciorului de spirjin din partea opusă ori carcasei.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Se montează doar la orificii adecvate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Carcasa de podea nu poate fi combinată cu panourile laterale și cu șina electrică din spate.

Descărcări și documente

Produse potrivite