{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Korisna površina ladice u G | 12×20 | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 900 mm | |
| širina | 400 mm | |
| Dubina | 650 mm | |
| Korisna visina | 670 mm | |
| Korisna širina | 280 mm | |
| Korisna dubina | 600 mm | |
| Broj ladica | 1 | |
| Težina | 61,9 kg | |
| Vrsta proizvoda | Podnožje |
| Broj artikla | 927320 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406108465 | |
| Broj proizvođača | 927320 900 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |