{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Tip ştecăr intrare | J | |
| Recomandat pentru ţările | Elveţia | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Curent nominal | 10 A | |
| Racord filetat | BSP | |
| Presiune de lucru maxim | 10 bar | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Adâncime | 750 mm | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat; Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Tip produs | Modul electric | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Înălţime | 900 mm | |
| Execuție construcție | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Recomandat pentru | milimetru |
| Cod articol | 927068 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406755676 | |
| Număr producător | 927068 CH | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |