Podnož s elektrickým proudem a stlačeným vzduchem, Výška 900 mm, Typ: CH

Artiklové číslo: 927068 CH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Vstup typu zástrčky J
Vhodné pro země Švýcarsko
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 10 A
Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 10 bar
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Hloubka 750 mm
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch; Síťový provoz
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Energetický modul
Šířka 50 mm
Hloubka 700 mm
Výška 900 mm
Provedení konstrukce Konstrukce z ocelových trubek
Pevnost materiálu 1 mm
Vhodné pro milimetr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927068 CH
EAN / GTIN 4062406755676
Číslo výrobce 927068 CH
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení.
Včetně bezpečnostní jednoruční spojky, rychlouzavírací spojka JS 7,2 a 3/8palcový připojovací závit, až 10 bar.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.
Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Warning:

Stanovené použití
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Podnož.
  • Dvě přiložené zásuvky namontuje do podnože odborník na elektrotechnické práce, zajistí zákazník.
  • Přiložená vzduchová spojka pro montáž provedenou zákazníkem v podnoži (pouze výr. č.
  • 927067, 927068), montáž smí provést odborník na mechanické práce.
  • Podnož pro montáž na pracovní desku o hloubce 750 mm pro dílenský stůl GridLine Vario.
  • Montáž pouze v kombinaci s rohovými plechy nebo alternativně se zadní stěnou nebo zásuvkovým blokem.
  • Kabelové průchodky v základně pro uložení kabeláže.
  • Uzlový plech.
  • Spojovací plech pro montáž na pracovní desku a podnož pracovního stolu GridLine Vario.
  • Pro zpevnění a stabilizaci pracovního stolu.
  • Dvojitý spojovací plech: Pro spojení dvou pracovních desek.
  • Pro hladké zarovnání dvou pracovních desek je nutná dodatečná montáž spojovacího kování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty