{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Espessura do material | 1 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 900 mm | |
| Largura | 50 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Tipo de tomada | J | |
| Tensão nominal | 250 V | |
| Corrente nominal | 10 A | |
| indicado para profundidade de placa | 750 mm | |
| Tipo de produto | Módulo de energia |
| Número do artigo | 927068 CH | |
| EAN/GTIN | 4062406755676 | |
| Número do fabricante | 927068 CH | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |