{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Tipo de enchufe entrada | J | |
| Para los países | Suiza | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Corriente nominal | 10 A | |
| Rosca de conexión | BSP | |
| Presión de trabajo máxima | 10 bar | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Profundidad | 750 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación | |
| Anchura | 50 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Altura | 900 mm | |
| Ejecución de construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Para | milímetros |
| Número de artículo | 927068 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406755676 | |
| Número del fabricante | 927068 CH | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |