{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 800 mm | |
Lăţime | 50 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Tip priză | K | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Curent nominal | 16 A | |
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 750 mm | |
Tip produs | Modul electric |
Cod articol | 927063 DK | |
EAN / GTIN | 4062406755591 |