Picior retras, Înălţime picior: 800mm

Cod articol: 927040 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime picior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 800 mm
Lăţime 50 mm
Adâncime 475 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de 750 mm
Greutate 6,3 kg
Tip produs Picior

Identificare și clasificare

Cod articol 927040 800
EAN / GTIN 4062406107840
Număr producător 927040 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Picioarele retrase nu pot fi convertite în picioare mobile.
Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Picior pentru montarea pe blatul de lucru al bancului de lucru GridLine Vario.
  • Montare numai cu perete posterior, carcasă sertare sau table de îmbinare.
  • Canale pentru cabluri în picior pentru montarea conexiunilor de cabluri.
  • Picior de sprijin pentru montarea pe blatul de lucru din colț.
  • Reglabil pe înălțime, pentru a asigura o suprafață de lucru nivelată.
  • Montare numai în combinație cu perete posterior sau două table de îmbinare cod
  • 927122.
  • Canale pentru cabluri în picior pentru montarea cablurilor.
  • Tablă de îmbinare pentru montarea pe blatul de lucru și piciorul bancului de lucru GridLine Vario.
  • Pentru rigidizarea și stabilizarea bancului de lucru.
  • Tablă dublă de îmbinare: Pentru conectarea a două blaturi de lucru.
  • Pentru alinierea perfectă a două blaturi de lucru, este necesară montarea suplimentară a armăturii de cuplare.