Tablă de îmbinare, Tip: 1

Cod articol: 927122 1
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
770 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 180 mm
Lăţime 205 mm
Adâncime 40 mm
Greutate 1,1 kg
Tip produs Tablă de îmbinare

Identificare și clasificare

Cod articol 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Număr producător 927122 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Guseu din tablă de oţel îndoită. Pentru rigidizarea bancului de lucru.

Aplicaţie:

Pentru stabilizarea suplimentară a picioarelor de sprijin.

Livrare:

Guseuri, recomandate în pereche pentru un picior Cod 927000. Inclusiv şuruburi pentru fixare pe picior şi blatul de lucru.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pe picioarele de sprijin, există deja găuri pentru fixarea guseului.

Warning:

Intended use
  • Mount only on suitable holes.
  • Support leg for installation on the worktop of the GridLine Vario workbench.
  • Installation only in conjunction with a rear panel, drawer casing or stabilising plates.
  • Cable ducts in the leg for laying connecting cables.
  • Corner support leg for installation on a corner worktop.
  • Height adjustable, to ensure a level working surface.
  • Installation only in conjunction with a rear panel or two stabilising plates.
  • 927122.
  • Cable ducts in the leg for laying cables.
  • Stabilising plate for installation on the worktop and support leg of the GridLine Vario workbench.
  • For stiffening and stabilising the workbench.
  • Double stabilising plate: For connecting two worktops.
  • For flush alignment of two worktops we recommend the additional installation of a joint connection/connector clips.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă