Spatulă pentru tencuieli. Din oțel inoxidabil cu mâner din lemn. Fixare prin sudură punctuală. 100 mm

Cod articol.: 92171010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şpaclu tencuitor
Material, mâner lemn
Material oţel superior
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 100 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 92171010
EAN / GTIN 4013307385448
Număr producător 92171010
L-Număr L01876 100145
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Spatule și raclete pentru tencuieli pentru aplicarea și structurarea lucrărilor cu ipsos, tencuială, chit și lucrări de nivelare. Diferite forme speciale pentru aplicații speciale. Oțel inoxidabil și mânere din lemn pentru o durabilitate deosebită și ergonomie în timpul lucrului