{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stukkateurspachtel | |
| Material, Griff | Holz | |
| Material | Edelstahl | |
| rostbeständiges Blatt | ja | |
| Breite Werkzeugblatt | 100 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 92171010 | |
| EAN / GTIN | 4013307385448 | |
| Herstellernummer | 92171010 | |
| L-Nummer | L01876 100145 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |