Masilla de escayola. Fabricado en acero inoxidable con mango de madera. Fijación por puntos. 100 milímetros

Número de artículo: 92171010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Espátula para estucar
Material, mango madera
Material acero fino
Hoja resistencia al óxido
Anchura hoja de herramienta 100 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 92171010
EAN / GTIN 4013307385448
Número del fabricante 92171010
Número L L01876 100145
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Paletas y espátulas de enlucido para aplicación y estructuración cuando se trabaja con trabajos de yeso, yeso, masilla y pelado. Varias formas especiales para aplicaciones especiales. Mangos de acero inoxidable y madera para mayor durabilidad y ergonomía