• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Clemă compusă, pneumatică

Cod articol.: 92163
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 92163
EAN / GTIN 4020772092160
Număr producător 92163
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă combinată, pneumatică
galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe de rulment călite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Echipată cu cilindru pneumatic, cu dublu efect, anodizat roșu.
Cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 3,0kN
  • F2: 3,0kN
  • F3: 0,7kN
  • F4: 0,35kN
  • F5: 0,80kN
  • UN: 0,80 dm³
  • greutate: 3050 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • Dimensiuni: 3
  • L: 370
  • M: 70
  • N: 96
  • P: 90
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø piston
    : 40