• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompispanner, pneumatisch

Artikel-Nr.: 92163
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92163
EAN / GTIN 4020772092160
Herstellernummer 92163
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kombispanner, pneumatisch
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, rot eloxiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 0,7 kN
  • F4: 0,35 kN
  • F5: 0,80 kN
  • Vn: 0,80 dm³
  • Gewicht: 3050 g
  • Größe: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • Größe: 3
  • L: 370
  • M: 70
  • N: 96
  • P: 90
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 40