Pneumatická složená svěrka

Artiklové číslo: 92163
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 92163
EAN / GTIN 4020772092160
Číslo výrobce 92163
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kombinovaný upínač, pneumatický
pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli, které se pohybují v kalených ložiskových pouzdrech. Ložiskové body jsou namazané.
Vybaveno pneumatickým válcem, dvojčinným, červeně eloxovaným.
S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 0,7 kN
  • F4: 0,35 kN
  • F5: 0,80 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • hmotnost: 3050 g
  • Velikost: 3
  • A: 29,0
  • Š: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • Velikost: 3
  • L: 370
  • M: 70
  • N: 96
  • P: 90
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø pístu
    : 40