Serre-joint pneumatique

Réf.: 92163
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 92163
EAN / GTIN 4020772092160
Réf. fabricant 92163
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

bride de serrage combinée, pneumatique
galvanisé et passivé.
Rivets en acier inoxydable qui se déplacent dans des coussinets cémentés. Articulation graissée.
Équipé d’un vérin pneumatique, double effet, anodisé rouge.
Avec piston magnétique pour la détection de la position de fin de course.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 0,7 kN
  • F4: 0,35 kN
  • F5: 0,80 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Poids: 3050 g
  • Réf.: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • Réf.: 3
  • L: 370
  • M: 70
  • N: 96
  • P: 90
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piston Ø
    : 40