{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 146 mm | |
| Lăţime | 536 mm | |
| Adâncime | 73 mm | |
| Greutate | 0,6 kg | |
| Tip produs | Panou lateral |
| Cod articol | 920360 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406120795 | |
| Număr producător | 920360 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |