Tôles perforées latérales 2 pièces, Type: 750

Réf.: 920360 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
750
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Surface revêtement par poudre
Type de produit panneau perforé
Largeur 536 mm
Hauteur 146 mm
Profondeur 73 mm
Epaisseur du matériau 1 mm
Poids 0,6 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage d’un côté
Matériau Tôle d'acier
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible non
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 920360 750
EAN / GTIN 4062406120795
Réf. fabricant 920360 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier pliée, avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Pour fixation latérale aux postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères. Les tôles perforées sont vissées à l'intérieur des renforts. Jeu de 2 pièces.

Adapté(s) pour:

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges légères 920301920306.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.