{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 146 mm | |
| Szélesség | 536 mm | |
| Mélység | 73 mm | |
| Súly | 0,6 kg | |
| Termék fajtája | Oldalburkolat |
| Cikkszám | 920360 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406120795 | |
| Gyártó száma | 920360 750 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |