Cărucioare cu rafturi ESD

Cod articol.: 9200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 9200
EAN / GTIN 4017976092003
Număr producător 9200
L-Număr L90080 1372
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Design conductiv electric. Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi și fișe. 1 raft fix și 3 rafturi libere din panou pe bază de lemn conductor electric conform DIN 68765, gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci de precizie. Confort maxim: Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează (non-marking). Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare pe raft 50 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 50
  • Lungime efectivă (mm): 850
  • Lățime efectivă (mm): 500
  • Lungime totală (mm): 1019
  • Lățime totală (mm): 509
  • Înălțime totală (mm): 1511
  • Înălțimea rafturilor (mm): 235, 635, 1035, 1435
  • Anvelope: TPE-ESD
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40