Chariots-ESD hauts à plateaux

Réf.: 9200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 9200
EAN / GTIN 4017976092003
Réf. fabricant 9200
Article hors catalogue L90080 1372
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Version conductrice d’électricité. Tubes et profilés en acier soudés, revêtement par poudre antistatique, gris ardoise RAL 7015. Construction vissée et enfichée. 1 plateau fixe et 3 amovibles en bois aggloméré conducteur d’électricité selon DIN 68765, gris clair. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage TPE-ESD (élastomère thermoplastique), conductrices d’électricité. Moyeux avec roulement à billes de précision. Confort maximal: Très faible résistance au démarrage, au roulement et au basculement. Roulement silencieux sur sols plats. Bandage non traçant (ne laisse pas de traces). Freins sur les roulettes pivotantes. Charge admissible par plateau : 50 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Charge admissible par étage (kg): 50
  • Longueur de la surface utile (mm): 850
  • Largeur de la surface utile (mm): 500
  • Longueur totale (mm): 1019
  • Largeur totale (mm): 509
  • Hauteur totale (mm): 1511
  • Hauteurs des plateaux (mm): 235, 635, 1035, 1435
  • Bandage: TPE-ESD
  • Taille des roues (mm): 160 × 40