Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavaros és dugaszolható szerkezet. 1 fix és 3 különálló polc elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke, származékos faanyagból készült lapból. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD abroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő lengőkerekeken. Terhelhetőség polconként 50 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Teherbírás padló (kg): 50
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Teljes hossz (mm): 1019
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 1511
Polcmagasság (mm): 235, 635, 1035, 1435, 1435
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint