Platforme de lucru pentru stivuitoare, Tip: 1040X1305

Cod articol: 919980 1040X1305
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 2.355 mm
Lăţime 1.305 mm
Adâncime 1.040 mm
Lăţimea suprafeţei de rezemare 1.200 mm
Adâncimea suprafeţei de rezemare 800 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A 200 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D 80 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 600 mm; 190 mm
Capacitate portantă 300 kg
Suport stivuitor Preluare transversală sau longitudinală
Greutate 139 kg
Tip produs Platformă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 919980 1040X1305
EAN / GTIN 4052462065697
Producător/responsabil Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descriere

Execuţie:

Platformă de lucru în structură stabilă cu tub pătrat pentru suport transversal sau longitudinal cu stivuitor. Perete posterior din plasă de sârmă. Platformă de lucru antiderapantă și blocare automată a ușii. Buzunare pentru stivuitor cu protecție antiderapantă (bolțuri). Cu două grile de protecție cu balamale, cu dispozitiv de siguranță, pe laturile transversală și longitudinală. Cu tavă de depozitare scule galvanizată și 2 dispozitive de fixare pentru EPP. Înălțime parapet 1,10 m. Distanță de buzunar pentru stivuitor B pentru preluare transversală 600 mm, pentru preluare longitudinală 190 mm.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparaţie şi întreţinere efectuate în siguranţă pe părţile aflate la înălţime ale clădirilor, sursele de iluminare de pe plafon etc.

Standard:

Verificat TÜV, conform DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - Asigurare legală de accidente în Germania).

Culoare:

Lăcuit galben-portocaliu RAL 2000.

Notă:

Respectaţi prevederile naţionale la utilizarea platformelor de lucru cu transpaletul. Platforme de lucru adecvate pentru Austria (certificare TÜV Austria) şi Belgia, la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă