• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsbühne für Stapler, Typ: 1040X1305

Artikel-Nr.: 919980 1040X1305
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.355 mm
Breite 1.305 mm
Tiefe 1.040 mm
Standfläche Breite 1.200 mm
Standfläche Tiefe 800 mm
Einfahrtaschen Maß A 200 mm
Einfahrtaschen Maß D 80 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 600 mm; 190 mm
Traglast 300 kg
Aufnahme Gabelstapler Quer- oder Längsaufnahme
Gewicht 139 kg
Produktart Arbeitsbühne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919980 1040X1305
EAN / GTIN 4052462065697
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsbühne in stabiler Vierkantrohrkonstruktion zur Quer- oder Längsaufnahme mit Gabelstapler. Rückwand aus Drahtgitter. Rutschsichere Arbeitsplattform und automatischer Türverschluss. Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung (Steckbolzen). Mit zwei klappbaren Schutzgittern mit Sicherung, an Quer- und Längsseite. Mit verzinkter Werkzeugablage und 2 PSA-Anschlagvorrichtungen. Brüstungshöhe 1,10 m. Einfahrtaschen-Abstand B bei Queraufnahme 600 mm, bei Längsaufnahme 190 mm.

Verwendung:

Für sicheres Arbeiten bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Gebäudeteilen, Deckenbeleuchtungen etc.

Norm:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lackierung:

Gelborange RAL 2000 lackiert.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben beim Einsatz von Arbeitsbühnen mit dem Gabelstapler. Passende Arbeitsbühnen für die Länder Österreich (TÜV Austria geprüft) und Belgien auf Anfrage.