{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Nuanță, albastru | Albastru deschis | |
| Nuanță, verde | Verde reseda | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu galben | |
| Culoarea | albastru; Verde; Portocaliu; roşu | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 200 mm | |
| Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B B | 600 mm | |
| Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 80 mm | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | Da | |
| Lungime | 1.260 mm | |
| Lăţime | 1.070 mm | |
| Înălţime | 835 mm | |
| Înălţimea muchiilor jgheabului | 740 mm | |
| Capacitate portantă | 1.000 kg | |
| Volum | 600 l | |
| Mecanism de basculare | Manual | |
| Caracteristici | Siguranţă la basculare; Cu cablu | |
| Domeniu de utilizare | pentru substanţe solide | |
| Greutate | 131 kg |
| Cod articol | 919950 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001937407 | |
| Producător/responsabil | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |