{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Konteinerio tūris | 600 l | |
Aukštis | 835 mm | |
Ilgis | 1 260 mm | |
Plotis | 1 070 mm | |
Iškratymo briaunos aukštis | 740 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 600 mm | |
Leistinoji apkrova | 1 000 kg | |
Išvertimo saugiklis | taip | |
su tale | taip | |
Paskirtis | kietoms medžiagoms | |
Svoris | 131 kg | |
Produkto rūšis | Išverčiamas konteineris |
Produkto numeris | 919950 600 | |
EAN / GTIN | 2050001937407 |