{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Color, azul | Azul luminoso | |
| Color, verde | Verde reseda | |
| Color, rojo | Rojo vivo | |
| Color, naranja | Amarillo naranja | |
| Color | azul; verde; naranja; rojo | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Medida interior de las entradas anchura | 200 mm | |
| Distancia B entre engarces de acceso B | 600 mm | |
| Medida interior de las entradas altura | 80 mm | |
| Tipo de producto | Recipiente basculante | |
| Engarces de acceso | sí | |
| Longitud | 1.260 mm | |
| Anchura | 1.070 mm | |
| Altura | 835 mm | |
| Altura canto descarga | 740 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 1.000 kg | |
| Volumen | 600 l | |
| Mecanismo basculante | Manual | |
| Características | Seguro contra vuelcos; Con cable de tracción | |
| Intervalo de empleo | para sólidos | |
| Peso | 131 kg |
| Número de artículo | 919950 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001937407 | |
| Fabricante/responsable | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |