Cărucior rabatabil, Tip: 3101

Cod articol.: 919808 3101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Producentbetegnelse Klappwagen, Typ: 3101
Farve blå
Sammenklappelig ja
Bredde, sammenklappet 920 mm
Dybde, sammenklappet 630 mm
Højde, sammenklappet 260 mm
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Materiale, greb stålrør
Med læsseflade ja
Højde, kant 170 mm
Materiale, ladeflade stålplade
Bredde, læsseflade 910 mm
Dybde, læsseflade 610 mm
Højde, læsseflade 170 mm
Nyttebredde 910 mm
Nyttedybde 610 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., fast hjul nu
Bremse, der kan låses., Styrehjul da
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Produkttype håndpallevogn
Standard EN 1757-3
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt 920 mm
Dybde, i alt 630 mm
Højde i alt 890 mm
Vægt 18,5 kg
Mobil ja

Identificare și clasificare

Cod articol 919808 3101
EAN / GTIN 4017976031019
Număr producător 3101
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Modelis:

Rėmas iš plieninio vamzdžio, su nulenkiama rankena, 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai (su fiksatoriumi).
Platforma išpresuota iš lakštinio plieno, ant viršaus užklijuota neslidi danga. su pilnavidurėmis guminėmis padangomis.

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.