Dulap mobil pentru scule cu 6 sertare, Număr de sertare: 6

Cod articol: 914510 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 30
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 75
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 30 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 75 %
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Înălţime 950 mm
Lăţime 660 mm
Adâncime 380 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 300 mm
Număr de sertare 6
Greutate 45 kg
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Număr producător 914510 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasa stabilă din tablă de oţel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu pereţi laterali perforaţi pentru montarea accesoriilor. Suprafaţă interioară a sertarului cu rigle perforate pentru împărţirea sertarelor. Deblocarea sertarului se realizează cu un mâner de deblocare integrat în marginea de tragere. Sertarele se închid cu încuietoare cilindrică. Cu roţi cu rulmenţi cu bile (2 roţi de ghidaj cu frână, 2 roţi fixe).
Tavă din oţel cu inserţie X-ABS.
Mâner solid, ergonomic din PP întărit cu fibre de sticlă.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 4 plăci despărţitoare pentru sertar de 60 mm, 3 plăci despărţitoare pentru sertar de 120 mm.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule. Nu transportaţi persoane.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu loviţi dulapul mobil de scule.