Aspersor de suprafață FR 9

Cod articol.: 903063149
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 903063149
EAN / GTIN 4003665430096
Număr producător 903063149
L-Număr L01750 1610
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Design metalic robust pentru utilizare mobilă și funcționare stabilă
  • Cernere de murdărie detașabilă pentru a proteja aspersoarele împotriva deteriorării de particule de nisip și murdărie
  • Bucșă de cuplare din bronz, compatibil cu toate sistemele de prize disponibile în comerț
  • Multifuncțional pentru udarea zonelor sau a grădinilor mici din față
  • 9 zone de udare, de la cerc sau dreptunghi la pulverizare
  • Zonă de udare reglabilă prin rotirea discului aspersorului
  • Zone de udare:
  • Cercul Ø = max. 10 m / 80 m²
  • Mijloc de cerc r = max. 8 m / 100 m²
  • Pătrat max. 8 x 8 m / 64 m²
  • Rectunghi max. 16 x 2 m / 32 m²
  • Conectare:
  • Pusă de montare din alamă, 3/4″ IT
  • Bucșă de cuplare din alamă, 3/4″ AG