Aspersor de superficie RF 9

Número de artículo: 903063149
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 903063149
EAN / GTIN 4003665430096
Número del fabricante 903063149
Número L L01750 1610
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Modelo estable metálico para el uso móvil y de funcionamiento estable
  • Criba para la suciedad extraíble para proteger al aspersor contra posibles daños debidos a arena y partículas de suciedad
  • Clavija de acoplamiento de latón, compatible con todos los sistemas de conexión usuales en el mercado
  • Multifuncional para regar superficies o pequeños jardines en el frente
  • 9 áreas de aspersión, desde el círculo o rectángulo hasta la niebla de gotitas finas
  • Se puede ajustar el área de aspersión deseada girando la arandela del aspersor
  • Áreas de aspersión:
  • Ø del círculo = máx. 10 m / 80 m²
  • Semicírculo r = máx. 8 m / 100 m²
  • Cuadrado máx. 8 x 8 m / 64 m²
  • Rectángulo máx. 16 x 2 m / 32 m²
  • Conexión:
  • Tuerca racor de latón, RI 3/4″
  • Clavija de acoplamiento de latón, RE 3/4″