Arroseur multisurfaces FR 9

Réf.: 903063149
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 903063149
EAN / GTIN 4003665430096
Réf. fabricant 903063149
Article hors catalogue L01750 1610
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Modèle solide en métal garantissant un fonctionnement stable et une utilisation mobile
  • Tamis amovible pour protéger l'arroseur contre les dégâts provoqués par le sable et les particules de saleté
  • Fiche d'accouplement en laiton, compatible avec tous les systèmes de raccordement courants
  • Multifonctions pour l'arrosage de surfaces ou de jardinets
  • 9 surfaces d'arrosage, allant du cercle ou du rectangle au brouillard diffus
  • Réglage de la surface d'arrosage en tournant le disque de l'arroseur
  • Surfaces d'arrosage :
  • Ø du cercle = max. 10 m / 80 m²
  • demi-cercle r = max. 8 m / 100 m²
  • carré max. 8 x 8 m / 64 m²
  • rectangle max. 16 x 2 m / 32 m²
  • Raccord :
  • Écrou d'accouplement en laiton, FI 3/4″
  • Fiche d'accouplement en laiton, FE 3/4″