Suport pentru chei

Cod articol.: 89433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, maro Brun negru
Culoarea Maro
Recomandat pentru Chei pentru şuruburi
Număr de suporturi 9
Tip produs Ştreang
Material oțel
Greutate 0,415 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 89433
EAN / GTIN 4020772089436
Număr producător 89433
L-Număr L30090 548
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport cheie, cu șurubelniță hexagonală ISO 2936L, extra lung (mm), 9 piese.
Cheie: CROM VANADIU, călit și călit într-un ton lustruit.
Planul suprafețelor de față procesate. Marginile finale sunt sfărâmate.
suport: Cu cuier de autoservire.

Caracteristică:

  • Conținut: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • greutate: 415 g
  • SW: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 × 15,5
    102,0 × 18,0
    114,5 × 20,5
    129,0 × 23,0
    144,0 × 29,0
    165,0 × 33,0
    186,0 × 38,0
    208,0 × 44,0
    234,0 x 50,0 mm