Porte-clés

Réf.: 89433
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, marron Brun noir
Couleur marron
Pour Clés
Nombre de logements 9
Type de produit Porte-outils
Matériau acier
Poids 0,415 kg

Identification et classification

Référence article 89433
EAN / GTIN 4020772089436
Réf. fabricant 89433
Article hors catalogue L30090 548
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Porte-clés, avec tournevis hexagonal ISO 2936L, extra long (mm), 9 pièces.
clé: CHROME VANADIUM, durci et trempé dans un ton bruni.
Plan de surfaces de face traité. Arêtes d’extrémité chanfreinées.
support: Avec cintre en libre-service.

Caractéristique(s):

  • Contenu: Ouv.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Poids: 415 g
  • Ouv.: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 × 15,5
    102,0 × 18,0
    114,5 × 20,5
    129,0 × 23,0
    144,0 × 29,0
    165,0 × 33,0
    186,0 × 38,0
    208,0 × 44,0
    234,0 x 50,0 mm