Titular de la llave

N.º do artigo: 89433
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Cor, Castanho preto
Cor castanho
Para Chave de parafusos
Número de alojamentos 9
Tipo de produto Suporte
Material aço
Peso 0,415 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 89433
EAN/GTIN 4020772089436
Número do fabricante 89433
Número L L30090 548
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Llavero, con destornillador hexagonal ISO 2936L, extra largo (mm), 9 piezas.
Llave: CROMO VANADIO, endurecido y templado en un tono bruñido.
Plan de superficies faciales procesado. Bordes finales biselados.
Soporte: Con percha de autoservicio.

Característica:

  • Contenido: Anchura llave: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • peso: 415 g
  • Anchura llave: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm