Sleutelhouder

Artikelnummer: 89433
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Kleur, bruin Zwartbruin
Kleur bruin
Geschikt voor Schroefsleutels
Aantal opnames 9
Producttype Halster
Materiaal staal
Gewicht 0,415 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 89433
EAN/GTIN 4020772089436
Nummer fabrikant 89433
L-nummer L30090 548
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sleutelhouder, met zeskantschroevendraaier ISO 2936L, extra lang (mm), 9-delig.
Sleutel: CHROOM VANADIUM, gehard en getemperd in een gepolijste toon.
Plan voor het oppervlak van het oppervlak is verwerkt. Uiteinden afgeschuind.
Houder: Met zelfbedieningshanger.

Kenmerk:

  • Inhoud: SW: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gewicht: 415 g
  • SW: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 × 15,5
    102,0 × 18,0
    114,5 × 20,5
    129,0 × 23,0
    144,0 × 29,0
    165,0 × 33,0
    186,0 × 38,0
    208,0 × 44,0
    234,0 x 50,0 mm