• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlüsselhalter

Artikel-Nr.: 89433
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, braun Schwarzbraun
Farbe braun
geeignet für Schraubenschlüssel
Anzahl Aufnahmen 9
Produktart Halter
Material Stahl
Gewicht 0,415 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 89433
EAN / GTIN 4020772089436
Herstellernummer 89433
L-Nummer L30090 548
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlüsselhalter, mit Sechskantschraubendreher ISO 2936L, extra lang (mm), 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Halter: mit SB-Aufhängelasche.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gewicht: 415 g
  • SW: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm